Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Winterreifen
>
Artikel
NEXEN 185/60 15 84H WINGUARD SNOW G 3 M+S 3PMSF, Winterreifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
831-232120
Hersteller:
Nexen
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
8807622102783
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw-reifen winterreifen
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
185
Dimension:
60
Zoll:
15
Load Index:
84
Speed Index:
H
Profil:
WINGUARD SNOW G 3 M+S 3PMSF
Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
... >
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Lager 831
>
Winter
Weitere Suchbegriffe:
pkw bereifung
,
winterreifen r15
,
Reifen
,
Winter
,
185/60 15
,
1856015
,
WINGUARD SNOW G 3 M+S 3PMSF
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GT RADIAL Winterpro 2 185/60 R15 Winter 38,1 cm (15") 18,5 cm
GT-Radial
6932877105462
€ 54,20*
Ähnlich
BRIDGESTONE 185/60 15 88T BLIZZAK LM005 XL M+S 3PMSF, Winterreifen
Bridgestone
€ 64,45*
Ähnlich
CONTINENTAL 185/60 15 84T WINTERCONTACT TS 870 M+S 3PMSF, Winterreifen
Continental
€ 65,04*
Ähnlich
CONTINENTAL 185/60 15 88T WINTERCONTACT TS 870 XL M+S 3PMSF, Winterreifen
Continental
€ 67,65*
Ähnlich
COOPER 185/60 15 88T WEATHERMASTER SA2+ XL FP M+S 3PMSF, Winterreifen
Cooper
€ 51,18*
Ähnlich
DUNLOP 185/60 15 88H SP WINTER RESPONSE XL M+S 3PMSF AO, Winterreifen
Dunlop
€ 78,74*
Ähnlich
FIRESTONE 185/60 15 84T WINTERHAWK 4 M+S 3PMSF, Winterreifen
Firestone
€ 50,00*
Ähnlich
FIRESTONE 185/60 15 88T WINTERHAWK 4 XL M+S 3PMSF, Winterreifen
Firestone
€ 51,51*
Ähnlich
FULDA 185/60 15 84T KRISTALL MONTERO 3 M+S 3PMSF, Winterreifen
Fulda
€ 49,16*
Ähnlich
FULDA 185/60 15 88T KRISTALL MONTERO 3 XL M+S 3PMSF, Winterreifen
Fulda
€ 51,34*
Ähnlich
GOODYEAR 185/60 15 84T ULTRA GRIP 8 M+S 3PMSF, Winterreifen
Goodyear
€ 144,20*
Ähnlich
GOODYEAR 185/60 15 88T ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 XL M+S 3PMSF, Winterreifen
Goodyear
€ 63,45*
Ähnlich
HANKOOK 185/60 15 88T WINTER I*CEPT RS3 W462 XL M+S 3PMSF, Winterreifen
Hankook
€ 51,18*
Ähnlich
HIFLY 185/60 15 84T WIN-TURI 212 M+S 3PMSF, Winterreifen
Hifly
€ 41,19*
Ähnlich
KLEBER 185/60 15 84T KRISALP HP3 M+S 3PMSF, Winterreifen
Kleber
€ 48,09*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen