Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Sommerreifen
>
Artikel
BARUM 205/45 16 83W BRAVURIS 5HM FR, Sommerreifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
831-260207
Hersteller:
Barum
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4024063003507
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen r16
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
205
Dimension:
45
Zoll:
16
Load Index:
83
Speed Index:
W
Profil:
BRAVURIS 5HM FR
Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
... >
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Lager 831
>
Sommer
Weitere Suchbegriffe:
sommerreifen
,
sommerreifen barum
,
Reifen
,
Sommer
,
205/45 16
,
2054516
,
BRAVURIS 5HM FR
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 66,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Continental PremiumContact 6 205/45 R16 Sommer 40,6 cm (16") 20,5 cm
Continental
4019238005028
€ 92,60*
Ähnlich
CST 205/45 16 87W MEDALLION MD-A1 XL FP, Sommerreifen
CST
€ 41,68*
Ähnlich
FALKEN 205/45 16 87W ZIEX ZE310 ECORUN XL MFS, Sommerreifen
Falken
€ 67,90*
Ähnlich
GOODYEAR 205/45 16 83Y EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 2 FP, Sommerreifen
Goodyear
€ 74,71*
Ähnlich
GOODYEAR 205/45 16 87W EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 XL FP, Sommerreifen
Goodyear
€ 101,60*
Ähnlich
GT RADIAL 205/45 16 87W SPORTACTIVE 2 XL, Sommerreifen
GT-Radial
€ 47,82*
Ähnlich
HANKOOK 205/45 16 83W VENTUS PRIME 3 K125 FP, Sommerreifen
Hankook
€ 79,50*
Ähnlich
HANKOOK 205/45 16 87W VENTUS PRIME 4 K135 XL, Sommerreifen
Hankook
€ 73,87*
Ähnlich
KLEBER 205/45 16 87W DYNAXER HP4 XL, Sommerreifen
Kleber
€ 73,45*
Ähnlich
KUMHO 205/45 16 87W ECSTA PS71 XL, Sommerreifen
Kumho
€ 56,47*
Ähnlich
LAUFENN 205/45 16 83V S FIT EQ+ LK01, Sommerreifen
LAUFENN
€ 59,33*
Ähnlich
LINGLONG 205/45 16 87W GREEN-MAX XL FP, Sommerreifen
Linglong Tyres
€ 34,96*
Ähnlich
MASTER-STEEL 205/45 16 87W PROSPORT 2 XL, Sommerreifen
MASTER-STEEL
€ 39,92*
Ähnlich
MICHELIN 205/45 16 83W PRIMACY 4+, Sommerreifen
Michelin
€ 118,07*
Ähnlich
NANKANG 205/45 16 87W ECO-2+, Sommerreifen
Nankang
€ 51,76*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen