Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIDGESTONE 235/45 19 99W WEATHER CONTROL A005 EVO XL FP M+S 3PMSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIDGESTONE 235/45 19 99W WEATHER CONTROL A005 EVO XL FP M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
BRIDGESTONE 235/45 19 99W WEATHER CONTROL A005 EVO XL FP M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Artikel-Nr.:
     831-291236
Hersteller:
     Bridgestone
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3286341980318
Suchbegriffe:
Reifen
Ganzjahres
235/45 19
2354519
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
235
Dimension:
45
Zoll:
19
Load Index:
99
Speed Index:
W
Profil:
WEATHER CONTROL A005 EVO XL FP M+S 3PMSF XL

Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 156,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BF Goodrich
€ 137,48*
Ähnlich
Bridgestone
€ 150,17*
Ähnlich
Falken
€ 121,93*
Ähnlich
Goodyear
€ 159,24*
Ähnlich
Hankook
€ 135,38*
Ähnlich
Kleber
€ 128,91*
Ähnlich
Maxxis
€ 111,60*
Ähnlich
Michelin
€ 176,89*
Ähnlich
Nokian
€ 133,53*
Ähnlich
Pirelli
€ 147,48*
Ähnlich
Pirelli
€ 153,45*
Ähnlich
Vredestein
€ 159,41*
Ähnlich
Vredestein
€ 136,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.