Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Ganzjahresreifen
>
Artikel
NEXEN 165/70 14 85T N BLUE 4SEASON M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
831-333118
Hersteller:
Nexen
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
8807622216381
Suchbegriffe:
Allwetterreifen
Ganzjahresreifen
Ganzjahrreifen
PKW-Bereifung
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
165
Dimension:
70
Zoll:
14
Load Index:
85
Speed Index:
T
Profil:
N BLUE 4SEASON M+S 3PMSF
Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
... >
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Lager 831
>
Ganzjahr
Weitere Suchbegriffe:
PKW-Reifen
,
allwetterreifen r14
,
allwetterreifen
,
ganzjahresreifen nexen
,
Reifen
,
Ganzjahres
,
165/70 14
,
1657014
,
N BLUE 4SEASON M+S 3PMSF
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hankook Kinergy 4S H740 165/70 R14 81T Alle Jahreszeiten C 69 dB 35,6 cm (14") 16,5 cm
Hankook
8808563367446
€ 44,20*
Ähnlich
Vredestein Quatrac 5 Alle Jahreszeiten C 68 dB 70 35,6 cm (14") 16,5 cm
Vredestein
8714692315961
€ 44,29*
Ähnlich
APOLLO 165/70 14 81T ALNAC 4G ALL SEASON M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Apollo
€ 41,18*
Ähnlich
BFGOODRICH 165/70 14 81T G-GRIP ALL SEASON2 M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
BF Goodrich
€ 50,76*
Ähnlich
CONTINENTAL 165/70 14 85T ALLSEASONCONTACT XL M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Continental
€ 56,24*
Ähnlich
DEBICA 165/70 14 81T NAVIGATOR 3 M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Debica
€ 44,20*
Ähnlich
DUNLOP 165/70 14 85T ALL SEASON 2 XL M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Dunlop
€ 46,22*
Ähnlich
FIRESTONE 165/70 14 85T MULTISEASON 2 XL M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Firestone
€ 49,33*
Ähnlich
FULDA 165/70 14 81T MULTICONTROL M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Fulda
€ 44,96*
Ähnlich
GOODRIDE 165/70 14 81T ELITE Z-401 M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Goodride
€ 31,43*
Ähnlich
GT RADIAL 165/70 14 85H 4SEASONS XL M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
GT-Radial
€ 40,92*
Ähnlich
HANKOOK 165/70 14 85T KINERGY 4S 2 H750 XL M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Hankook
€ 54,45*
Ähnlich
HIFLY 165/70 14 81T ALL-TURI 221 M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Hifly
€ 32,86*
Ähnlich
KLEBER 165/70 14 81T QUADRAXER 2 M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Kleber
€ 44,91*
Ähnlich
LAUFENN 165/70 14 81T G FIT 4S LH71 M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
LAUFENN
€ 36,05*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen