Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Sommerreifen
>
Artikel
KLEBER 185/60 14 82H DYNAXER HP4, Sommerreifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
831-334084
Hersteller:
Kleber
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
3528706282430
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen r14
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
185
Dimension:
60
Zoll:
14
Load Index:
82
Speed Index:
H
Profil:
DYNAXER HP4
Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
... >
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Lager 831
>
Sommer
Weitere Suchbegriffe:
sommerreifen
,
pkw-bereifung sommerreifen
,
Reifen
,
Sommer
,
185/60 14
,
1856014
,
DYNAXER HP4
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hankook Kinergy Eco 2 K435 185/60 R14 Sommer 35,6 cm (14") 18,5 cm
Hankook
8808563413747
€ 45,55*
Ähnlich
MICHELIN Energy Saver+ Sommer 60 35,6 cm (14") 18,5 cm
Michelin
3528709660099
€ 66,89*
Ähnlich
APLUS 185/60 14 82H A609, Sommerreifen
Aplus
€ 32,35*
Ähnlich
BARUM 185/60 14 82H BRAVURIS 5HM, Sommerreifen
Barum
€ 40,67*
Ähnlich
DUNLOP 185/60 14 82H SPORT BLURESPONSE, Sommerreifen
Dunlop
€ 48,82*
Ähnlich
FALKEN 185/60 14 82T SINCERA SN110, Sommerreifen
Falken
€ 43,19*
Ähnlich
FULDA 185/60 14 82H ECOCONTROL HP, Sommerreifen
Fulda
€ 72,52*
Ähnlich
FULDA 185/60 14 82H ECOCONTROL HP, Sommerreifen
Fulda
€ 45,21*
Ähnlich
FULDA 185/60 14 82T ECOCONTROL, Sommerreifen
Fulda
€ 40,42*
Ähnlich
GOODYEAR 185/60 14 82H EFFICIENTGRIP PERFORMANCE, Sommerreifen
Goodyear
€ 56,13*
Ähnlich
GOODYEAR 185/60 14 82T EFFICIENTGRIP COMPACT, Sommerreifen
Goodyear
€ 60,59*
Ähnlich
GT RADIAL 185/60 14 82H FE2, Sommerreifen
GT-Radial
€ 31,01*
Ähnlich
HANKOOK 185/60 14 82H KINERGY ECO 2 K435, Sommerreifen
Hankook
€ 45,13*
Ähnlich
HANKOOK 185/60 14 82T KINERGY ECO 2 K435, Sommerreifen
Hankook
€ 43,87*
Ähnlich
KLEBER 185/60 14 82T DYNAXER HP4, Sommerreifen
Kleber
€ 47,48*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen