Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Winterreifen
>
Runflat-Winterreifen
>
Artikel
PIRELLI 245/40 19 98V WINTER SOTTOZERO S3 R/F RFT MOE X, Winterreifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
831-JF10000053824
Hersteller:
Pirelli
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
8019227248531
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Runflat-PKW-Reifen
Runflat-Winterreifen
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
245
Dimension:
40
Zoll:
19
Load Index:
98
Speed Index:
V
Profil:
WINTER SOTTOZERO S3 R/F RFT MOE X
Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
... >
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Lager 831
>
Winter
Weitere Suchbegriffe:
Winterreifen
,
pkw-reifen winterreifen
,
runflat winterreifen
,
winterreifen pirelli
,
Reifen
,
Winter
,
245/40 19
,
2454019
,
WINTER SOTTOZERO S3 R/F RFT MOE X
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 236,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vredestein Wintrac Pro Winter E B 72 dB 40 48,3 cm (19") 24,5 cm
Vredestein
8714692344206
€ 166,64*
Ähnlich
BRIDGESTONE 245/40 19 98V BLIZZAK LM005 XL FP M+S 3PMSF, Winterreifen
Bridgestone
€ 177,48*
Ähnlich
CONTINENTAL 245/40 19 98V WINTERCONTACT TS 860 S XL FR M+S 3PMSF, Winterreifen
Continental
€ 234,03*
Ähnlich
CONTINENTAL 245/40 19 98V WINTERCONTACT TS 870 P XL FR M+S 3PMSF CONTISEAL
Continental
€ 217,65*
Ähnlich
FALKEN 245/40 19 94V EUROWINTER HS01 MFS M+S 3PMSF RFT, Winterreifen
Falken
€ 165,13*
Ähnlich
GOODYEAR 245/40 19 98V ULTRAGRIP PERFORMANCE + XL FP M+S 3PMSF, Winterreifen
Goodyear
€ 186,55*
Ähnlich
GOODYEAR 245/40 19 98V ULTRAGRIP PERFORMANCE + XL M+S 3PMSF MO, Winterreifen
Goodyear
€ 180,92*
Ähnlich
GOODYEAR 245/40 19 98V ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 XL FP M+S 3PMSF, Winterreifen
Goodyear
€ 176,97*
Ähnlich
GOODYEAR 245/40 19 98W ULTRAGRIP PERFORMANCE + XL FP M+S 3PMSF *, Winterreifen
Goodyear
€ 238,07*
Ähnlich
HANKOOK 245/40 19 98V WINTER I*CEPT EVO2 W320B XL FP M+S 3PMSF RFT, Winterreifen
Hankook
€ 168,66*
Ähnlich
KLEBER 245/40 19 98V KRISALP HP3 XL M+S 3PMSF, Winterreifen
Kleber
€ 139,16*
Ähnlich
MAXXIS 245/40 19 98V PREMITRA SNOW WP6 XL FP M+S 3PMSF, Winterreifen
Maxxis
€ 108,15*
Ähnlich
MICHELIN 245/40 19 98V PILOT ALPIN 5 XL M+S 3PMSF MO, Winterreifen
Michelin
€ 207,90*
Ähnlich
MICHELIN 245/40 19 98V PILOT ALPIN 5 XL M+S 3PMSF, Winterreifen
Michelin
€ 212,77*
Ähnlich
NEXEN 245/40 19 98V WINGUARD SPORT 2 XL M+S 3PMSF, Winterreifen
Nexen
€ 122,61*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen