Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Sommerreifen
>
Artikel
BRIDGESTONE 205/60 16 96V TURANZA T005 XL, Sommerreifen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
831-JF10000067739
Hersteller:
Bridgestone
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
3286341089219
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen r16
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
205
Dimension:
60
Zoll:
16
Load Index:
96
Speed Index:
V
Profil:
TURANZA T005 XL XL
Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
... >
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Lager 831
>
Sommer
Weitere Suchbegriffe:
sommerreifen
,
pkw-bereifung sommerreifen
,
Reifen
,
Sommer
,
205/60 16
,
2056016
,
TURANZA T005 XL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 89,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Continental ContiPremiumContact 5 SSR 205/60 R16 XL Sommer 40,6 cm (16") 20,5 cm
Continental
4019238008852
€ 129,41*
Ähnlich
Continental ContiPremiumContact 5 XL 205/60 R16 Sommer 40,6 cm (16") 20,5 cm
Continental
4019238013184
€ 109,24*
Ähnlich
Kumho EcoWing ES31 205/60 R16 Sommer 40,6 cm (16") 20,5 cm
Kumho
8808956238087
€ 49,82*
Ähnlich
Yokohama BluEarth-Es ES32 205/60 R16 Sommer 40,6 cm (16") 20,5 cm
Yokohama
4968814925529
€ 57,82*
Ähnlich
APLUS 205/60 16 92V A609, Sommerreifen
Aplus
€ 38,57*
Ähnlich
APLUS 205/60 16 96H A609 XL, Sommerreifen
Aplus
€ 38,91*
Ähnlich
BARUM 205/60 16 92H BRAVURIS 5HM, Sommerreifen
Barum
€ 67,06*
Ähnlich
BRIDGESTONE 205/60 16 92H TURANZA T005 AO, Sommerreifen
Bridgestone
€ 93,11*
Ähnlich
BRIDGESTONE 205/60 16 92V TURANZA ECO ENLITEN, Sommerreifen
Bridgestone
€ 92,18*
Ähnlich
BRIDGESTONE 205/60 16 92V TURANZA T005, Sommerreifen
Bridgestone
€ 88,82*
Ähnlich
BRIDGESTONE 205/60 16 92W TURANZA ER300A FP RFT *, Sommerreifen
Bridgestone
€ 88,57*
Ähnlich
BRIDGESTONE 205/60 16 96H TURANZA T005 XL, Sommerreifen
Bridgestone
€ 94,79*
Ähnlich
BRIDGESTONE 205/60 16 96V TURANZA 6 XL, Sommerreifen
Bridgestone
€ 102,18*
Ähnlich
BRIDGESTONE 205/60 16 96V TURANZA T005 DRIVEGUARD RFT RFT, Sommerreifen
Bridgestone
€ 101,87*
Ähnlich
CONTINENTAL 205/60 16 92H CONTIPREMIUMCONTACT 2 *, Sommerreifen
Continental
€ 93,28*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen