Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Continental ContiPremiumContact 5 SSR 205/60 R16 XL Sommer 40,6 cm (16") 20,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Continental ContiPremiumContact 5 SSR 205/60 R16 XL Sommer 40,6 cm (16") 20,5 cm
Continental ContiPremiumContact 5 SSR 205/60 R16 XL Sommer 40,6 cm (16") 20,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-53123687
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     4019238008852
EAN/GTIN:
     4019238008852
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Runflat-PKW-Reifen
Runflat-Sommerreifen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sommer
Ladungsrating
96 (710kg)
Geschwindigkeitsrating
V (240 km / h)
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
60
Durchmesser (imperial)
16 "
Reifenbreite
205 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 129,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Continental
4019238013184
€ 109,24*
Ähnlich
Kumho
8808956238087
€ 49,82*
Ähnlich
Yokohama
4968814925529
€ 57,82*
Ähnlich
Aplus
€ 38,57*
Ähnlich
Aplus
€ 38,91*
Ähnlich
Barum
€ 67,06*
Ähnlich
Bridgestone
€ 93,11*
Ähnlich
Bridgestone
€ 92,18*
Ähnlich
Bridgestone
€ 88,82*
Ähnlich
Bridgestone
€ 88,57*
Ähnlich
Bridgestone
€ 94,79*
Ähnlich
Bridgestone
€ 102,18*
Ähnlich
Bridgestone
€ 101,87*
Ähnlich
Bridgestone
€ 89,24*
Ähnlich
Continental
€ 93,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.