Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 933XL Gelb Tintenpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 933XL Gelb Tintenpatrone
HP 933XL Gelb Tintenpatrone
Artikel-Nr.:
     832-100410
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CN056AE
EAN/GTIN:
     0886111749041
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für kleine Unternehmen und Home-Office-Nutzer, die häufig drucken, Text und Farbgrafiken von hoher Qualität produzieren und Recycling betreiben.

Die HP 933 Officejet Tintenpatrone gelb liefert professionelle Farbqualität Seite für Seite. Dokumente und Marketingmaterialien in leuchten Farben – mit geringen Kosten pro Seite und Patronen, die sich auf einfache Weise recyceln lassen.
Weitere Informationen:
weight:
0.055 kg
height:
0.025 m
width:
0.126 m
depth:
0.094 m

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet 6100 e-Printer; OfficeJet 6600 e-All-in-One; OfficeJet 6600 e-All-in-One special Edition; OfficeJet 6600 Series; OfficeJet 6700 Premium; OfficeJet 7110; OfficeJet 7110 Series; OfficeJet 7110 wide format; OfficeJet 7110 XI; OfficeJet 7510 wide format; OfficeJet 7600 Series; OfficeJet 7610 wide format; OfficeJet 7612 wide format
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
€ 4,15*
ab € 16,22*
€ 21,18*
€ 5,95*
ab € 16,45*
€ 21,30*
1 Tag
124
€ 7,50*
ab € 16,38*
€ 21,31*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 16,44*
€ 21,38*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 17,64*
€ 22,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
6ZC71AE
ab € 49,98*
Ähnlich
HP
CN053AE
ab € 35,03*
Ähnlich
HP
CN058AE
ab € 11,19*
Ähnlich
HP
CN060AE
ab € 10,54*
Ähnlich
HP
CN059AE
ab € 11,19*
Ähnlich
HP
CN054A
ab € 16,28*
Ähnlich
HP
CN055AE
ab € 16,21*
Ähnlich
Ampertec
932XL
ab € 25,49*
Ähnlich
Ampertec
933XL
ab € 13,12*
Ähnlich
Ampertec
933XL
ab € 13,12*
Ähnlich
Ampertec
933XL
ab € 13,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.