Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK SATA-Kabel SATA -> SATA up St/St 0.22m rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK SATA-Kabel SATA -> SATA up St/St 0.22m rot
DELOCK SATA-Kabel SATA -> SATA up St/St 0.22m rot
Artikel-Nr.:
     832-106131
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84354
EAN/GTIN:
     4043619843541
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Dieses SATA Kabel von Delock dient zum internen Anschluss verschiedener SATA Geräte wie z.B. SATA Festplatten, SATA Controller Karten oder auch SATA Flash Speicher. Beim Anschließen einer Festplatte wird das SATA Kabel nach oben weggeführt.
Weitere Informationen:
weight:
0.012 kg
height:
0.018 m
width:
0.096 m
depth:
0.139 m
Weitere Suchbegriffe: Sata-Kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 0,96*
€ 1,53*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,03*
€ 1,64*
6 Tage
94
€ 9,90*
ab € 1,12*
€ 1,77*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 6,39*
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 8,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
84220
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.