Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Seriell-Hub 8-Port 1x USB -> 8x D-Sub9 extern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Seriell-Hub 8-Port 1x USB -> 8x D-Sub9 extern
DELOCK Seriell-Hub 8-Port 1x USB -> 8x D-Sub9 extern
Artikel-Nr.:
     832-107268
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61860
EAN/GTIN:
     4043619618606
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Mit dem USB 2.0 zu Seriell Adapter können Sie bis zu acht serielle Geräte über einen USB Port anschließen.
Weitere Informationen:
weight:
0.681 kg
height:
0.058 m
width:
0.228 m
depth:
0.162 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 62,22*
€ 79,11*
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 62,23*
€ 79,12*
€ 3,50*
ab € 65,19*
€ 82,48*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,10*
€ 84,73*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 67,77*
€ 85,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.