Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link WL-USB TL-WN725N (150MBit) Nano-USB retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link WL-USB TL-WN725N (150MBit) Nano-USB retail
TP-Link WL-USB TL-WN725N (150MBit) Nano-USB retail
Artikel-Nr.:
     832-108310
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WN725N
EAN/GTIN:
     6935364050719
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
Flash Stick
Speicher-Stick
Einstecken für direkte WLAN Verbindung auch bei älterer Hardware
150Mbit/s-WLAN-N-Nano-USB-Adapter

TL-WN725N

Verbesserte Online-Surf-Geschwindigkeit mit minimalem Platzbedarf dank Nano-USB-Adapter
Der TP-Links WLAN-USB-Adapter TL-WN725N macht Ihren Desktop oder Laptop fit für WLAN-N und ermöglicht den Zugriff auf ein drahtloses Netzwerk mit bis zu 150 Mbit/s WLAN-Geschwindigkeit. Es ist ideal für Video-Streaming, Voice-Streaming und Online-Gaming.

Mini-Design für unkomplizierte- und platzsparende Verwendung
Dank des Nano-Formats passt der Adapter in jeden USB-Port und kann dort dauerhaft verbleiben, ohne z.B. die Nutzung des Nachbar-Ports zu stören. Die benachbarten USB-Ports werden durch ihn nicht blockiert und stehen für den Anschluss von weiteren Geräten uneingeschränkt zur Verfügung.

Einfache Installation:
Benutzerfreundliche Interface auf der beigelegten CD für einfache Installation.

Systemanforderung:
Systemanforderung: Unterstützt Windows, Mac OS, Linux
Weitere Informationen:
weight:
0.102 kg
height:
0.030 m
width:
0.100 m
depth:
0.135 m
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 4,97*
€ 6,69*
2 Tage
474
1
€ 7,50*
ab € 5,08*
€ 6,84*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 5,12*
€ 6,85*
1
€ 4,50*
ab € 5,18*
€ 6,96*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 5,90*
€ 7,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.