Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon Kabel DVI-D -> DVI-D (18+1) 2m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sharkoon Kabel DVI-D -> DVI-D (18+1) 2m schwarz
Sharkoon Kabel DVI-D -> DVI-D (18+1) 2m schwarz
Artikel-Nr.:
     832-108422
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951009084
EAN/GTIN:
     4044951009084
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 2m 18+1
Das Monitorkabel DVI-D auf DVI-D dient als Verbindungskabel zwischen einem PC und einem TFT-Monitor. Ein DVI-Stecker wird direkt an die Grafikkarte des PCs angeschlossen, der andere DVI-Stecker wird an den Monitor angeschlossen. Das Single-Link Kabel (18+1) unterstützt Auflösungen bis maximal 1920x1200 Pixel.
Weitere Informationen:
weight:
0.196 kg
height:
0.043 m
width:
0.195 m
depth:
0.218 m
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 2m, Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
106
€ 6,90*
ab € 3,48*
€ 5,10*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,08*
€ 5,98*
7 Tage
50
€ 6,99*
ab € 7,83*
€ 10,96*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.