DVI-Anschlusskabel Full HD, Single Link Dieses digitale, HD taugliche DVI Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit DVI(18+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook , Monitor, ...
DVI-Anschlusskabel HD-Ready, Single Link Dieses digitale, HD taugliche DVI Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit DVI(18+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook , Monitor,...
Auflösung bis zu 1920×1200 bei 60 Hz. - DVI-D, (18+1), Stecker/Stecker - Full HD, Single Link - Auflösung bis zu 1920×1200 bei 60 Hz. - HDTV Standard: Full HD - Kontaktoberfläche: vernickelt Dieses...
Unsere PureInstall Serie für hohe Ansprüche bietet garantierte und zertifizierte PureLink® Qualität bei einem ausgezeichneten Preis/Leistungs-Verhältnis. Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker...
Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten Das 2 m DVI-D-Single Link-Kabel DVIDSMM2M ist mit zwei 19-poligen DVI-Steckern ausgestattet und bietet eine re...
DVI-D Digital Anschlusskabel DVI-D 18+1 Stecker an DVI-D 18+1 Stecker Single-Link Farbe: schwarz vernickelte Schirmung, Kontakte vergoldet Unterstützt Single Link DVI-D-Signale bis zu 1920x1200 bei...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Black Line DVI-D Single-Link-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind Kabellösungen für höchste Auf...
Dieses Manhattan DVI-Kabel verbindet HD-Bildschirme und HD-Beamer mit Ihrem PC oder Notebook. Dank vollständiger Schirmung werden alle Inhalte verlust- und flimmerfrei übertragen. Die Rändelschraub...