Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon Kabel HDMI -> DVI-D (18+1) 2m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sharkoon Kabel HDMI -> DVI-D (18+1) 2m schwarz
Sharkoon Kabel HDMI -> DVI-D (18+1) 2m schwarz
Artikel-Nr.:
     832-108428
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951009053
EAN/GTIN:
     4044951009053
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Dieses digitale Video-/Audio-Kabel dient zur Anbindung von Geräten mit HDMI-Schnittstelle an einen DVI-D-Port. HDMI ist der digitale A/V-Schnittstellen-Standard im Home Entertainment Bereich. Über HDMI werden Videodaten bis in HDTV-Auflösung und Mehrkanal-Audiodaten (5.1) digital übertragen, zusätzlich unterstützt die Schnittstelle den HDCP-Kopierschutz. Das Single-Link Kabel (18+1) unterstützt Auflösungen bis maximal 1920x1200 Pixel.
Weitere Informationen:
weight:
0.163 kg
height:
0.025 m
width:
0.215 m
depth:
0.240 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,08*
€ 4,55*
2 Tage
200
€ 6,90*
ab € 3,16*
€ 4,67*
7 Tage
50
€ 6,99*
ab € 7,15*
€ 10,05*
€ 3,50*
ab € 21,92*
€ 29,40*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.