Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-108429 Herst.-Nr.: 4044951009060 EAN/GTIN: 4044951009060 |
| |
|
| | |
| Dieses digitale Video-/Audio-Kabel dient zur Anbindung von Geräten mit HDMI-Schnittstelle an einen DVI-D-Port. HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ist der digitale A/V-Schnittstellen-Standard im Home Entertainment Bereich. Über HDMI werden Videodaten bis in HDTV-Auflösung und Mehrkanal-Audiodaten (5.1) digital übertragen, zusätzlich unterstützt die Schnittstelle den HDCP-Kopierschutz. Das Single-Link Kabel (18+1) unterstützt Auflösungen bis maximal 1920x1200 Pixel. Weitere Informationen: | | weight: | 0.163 kg | height: | 0.038 m | width: | 0.203 m | depth: | 0.226 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,40* | € 5,18* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,69* | € 5,62* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 6,29* | ab € 6,59* | € 9,63* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,31* | € 11,98* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 11,54* | € 16,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|