Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon Kabel HDMI -> HDMI ST/ST 2m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sharkoon Kabel HDMI -> HDMI ST/ST 2m schwarz
Sharkoon Kabel HDMI -> HDMI ST/ST 2m schwarz
Artikel-Nr.:
     832-108484
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951008971
EAN/GTIN:
     4044951008971
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m
hdmi kabel sonstige
Das HDMI-Kabel ist ein digitales Video/Audio-Kabel zur Verbindung von Geräten mit HDMI Schnittstelle. HDMI ist die neue, digitale A/V-Schnittstelle im Home Entertainment-Bereich. Über HDMI werden Videodaten bis in HDTV-Auflösung und Mehrkanal-Audiodaten (5.1) digital übertragen, zusätzlich unterstützt die Schnittstelle den HDCP-Kopierschutz.
Weitere Informationen:
weight:
0.072 kg
height:
0.033 m
width:
0.236 m
depth:
0.209 m
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a sharkoon, Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
€ 6,90*
ab € 2,18*
€ 3,19*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,58*
€ 3,77*
7 Tage
50
€ 6,99*
ab € 6,03*
€ 8,49*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.