Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 651A Gelb LaserJet Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 651A Gelb LaserJet Tonerpatrone
HP 651A Gelb LaserJet Tonerpatrone
Artikel-Nr.:
     832-126238
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE342A
EAN/GTIN:
     0886111121342
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Unternehmensteams mit verwalteten Druckumgebungen sowie für kleine und mittelständische Unternehmen, die Marketingmaterialien im eigenen Haus erstellen.

HP 651A LaserJet Druckkassetten gelb liefern erstklassige Geschäftsdokumente mit glänzenden, leuchtenden Farben. Mit zuverlässigem Original HP Zubehör erzielen Sie eine dauerhaft hohe Produktivität und sorgen dafür, dass keine Zeit und kein Zubehör verschwendet werden.
Weitere Informationen:
weight:
2.740 kg
height:
0.223 m
width:
0.195 m
depth:
0.494 m

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Managed MFP M 770 Series; Color LaserJet Managed MFP M 775 fm; Color LaserJet Managed MFP M 775 hm; Color LaserJet Managed MFP M 775 zm; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 dn MFP; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 f MFP; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 Series; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 z MFP; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 zm MFP; LaserJet Enterprise 700 Color MFP M 775 z plus
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 361,95*
€ 391,14*
€ 4,50*
ab € 395,67*
€ 425,96*
€ 1,95*
ab € 396,05*
€ 426,00*
2 Tage
19
€ 7,50*
ab € 397,46*
€ 426,55*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 409,64*
€ 437,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,99*
€ 521,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,72*
€ 514,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,65*
€ 498,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,74*
€ 495,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,64*
€ 487,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.