Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 645A Magenta LaserJet Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 645A Magenta LaserJet Tonerpatrone
HP 645A Magenta LaserJet Tonerpatrone
Artikel-Nr.:
     832-12872
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9733A
EAN/GTIN:
     0088698445433
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Für alle, die auf bequemes Drucken zu Hause und im Büro Wert legen

Schöpfen Sie die Potenziale des HP Drucksystems optimal aus. Die HP Smart Drucktechnologie[1] und der chemisch hergestellte Toner in den HP 645A LaserJet Druckkassetten harmonieren optimal mit dem Drucker. Das ermöglicht präzise, konsistente Farben und eine zuverlässige, kostengünstige Leistung.
Weitere Informationen:
weight:
3.075 kg
height:
0.267 m
width:
0.162 m
depth:
0.505 m

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 5500; Color LaserJet 5500 DN; Color LaserJet 5500 DTN; Color LaserJet 5500 HDN; Color LaserJet 5500 N; Color LaserJet 5500 Series; Color LaserJet 5550; Color LaserJet 5550 DN; Color LaserJet 5550 DTN; Color LaserJet 5550 HDN; Color LaserJet 5550 N; Color LaserJet 5550 Series
Canon:
LBP -2710; LBP -2810
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 211,23*
€ 232,95*
€ 3,50*
ab € 214,23*
€ 236,22*
1 Tag
2
€ 4,79*
ab € 213,94*
€ 236,23*
1 Tag
2
€ 4,50*
ab € 214,64*
€ 236,75*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 405,47*
€ 441,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,33*
€ 525,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,37*
€ 520,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,55*
€ 505,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,78*
€ 500,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,47*
€ 482,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.