Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 3.0 HUB 4-port, metal, incl. power supply


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink USB 3.0 HUB 4-port, metal, incl. power supply
LogiLink USB 3.0 HUB 4-port, metal, incl. power supply
Artikel-Nr.:
     832-130026
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0149
EAN/GTIN:
     4052792000948
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Hub
logilink usb hubs 4fach
Der superschnelle Hub von LogiLink unterstützt den neuesten USB 3.0-Standard mit bis zu 5 Gbps Datendurchsatz und erweitert Ihren USB Anschluss um weitere 4 Ports. Es können natürlich auch Geräte älterer USB Generationen angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.401 kg
height:
0.061 m
width:
0.124 m
depth:
0.171 m
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, usb einbaubuchse 3.0, HUBs
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,95*
€ 26,57*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 21,49*
€ 28,42*
€ 8,50*
ab € 23,56*
€ 31,17*
€ 5,50*
ab € 22,95*
€ 31,17*
6 Tage
111
€ 9,90*
ab € 24,09*
€ 31,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.