Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Fan 80x80x25 Acryl 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Fan 80x80x25 Acryl 12V
LogiLink Fan 80x80x25 Acryl 12V
Artikel-Nr.:
     832-130068
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FAN102
EAN/GTIN:
     4260113565261
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Der LogiLink Fan102 kann durch seine lange Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden bei einer Umgebungstemperatur von 40°C optimal zu Kühlung des Computers eingesetzt werden. Der Anschluss erfolgt über ein 5.25 Zoll Y-Spannungskabel des PC-Netzteils. Die Abmesungen sowie der Lochabstand des Verschraubungssystemes sind genormt. Der LogiLink FAN102 arbeitet trotz des hohen Volumenstromes von 50 CFM sehr leise. Der transparente Lüfter aus Acryl leuchtet zudem mit den intergrierten 4 blauen LEDs.
Weitere Informationen:
weight:
0.050 kg
height:
0.027 m
width:
0.089 m
depth:
0.114 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.