Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-131725 Herst.-Nr.: DN-19 FAN-4-N EAN/GTIN: 4016032331247 |
| |
|
| | |
| Das DIGITUS® 483 mm (19")-Zubehör ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur entwickelt, es wird nach deutschen Qualitätsstandard hergestellt.
- Zum Einbau in das Dachmodul
Die Dachlüftereinheiten sind geeignet für alle Netzwerkschränke der Unique & Varioflex-N Serie, sowie alle Netzwerk- und Serverschränke der Dynamic Basic Serie. Die Installation im Dachmodul des Schrankes kann schnell und einfach vorgenommen werden. Ein Schalter, sowie ein regelbares Thermostat, sorgen für optimale Anpassungsmöglichkeiten. Das Modell ist erhältlich in den Standardfarben Grau (RAL 7035), sowie Schwarz (RAL 9005), wahlweise mit zwei oder vier Lüftern ausgerüstet. Weitere Informationen: | | weight: | 4.223 kg | height: | 0.070 m | width: | 0.470 m | depth: | 0.430 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Dachlüfter, 19 Zoll Belüftungseinheit, 19 Zoll Lüftereinschub, 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, Dachlüfter für Schaltschränke, Schaltschrankdachlüfter, 19 zoll lüftereinschub, 19" Zubehör |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 126,51* | € 147,57* | | | | | 16 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 126,13* | € 147,59* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 128,29* | € 150,19* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 131,79* | € 154,35* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 135,46* | € 157,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|