Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Express USB Charger LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Express USB Charger LED
LogiLink Express USB Charger LED
Artikel-Nr.:
     832-132825
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AA0045
EAN/GTIN:
     4052792014921
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Der Express USB Charger von LogiLink ermöglicht das Laden von Tablets und Smartphones an Ihren USB-Port. Statt der üblichen 500mA kann der Express USB Charger bis zu 2,1A aus Ihren USB-Port rausholen. Je nach USB-Port und Endgerät kann die Ladezeit somit deutlich verkürzt werden. Per Tastendruck können Sie zwischen Apple und Android Geräte wechseln um diese mit seiner spezifischen Spannung zu versorgen. Die Synchronisierung der Geräte am PC/Laptop ist weiterhin möglich. - Ermöglicht das schnelle Laden von Smartphones und Tablets - Endgeräte können deutlich schneller geladen werden - Lädt mit bis zu 2,1A, je nach USB-Port und Endgerät - Geeignet für Tablets und Smartphones - Anschluss 1: USB A Stecker - Anschluss 2: USB A Buchse - Taste zum Wechseln zwischen Apple und Android Geräte - LED signalisiert welcher Lade-Modus aktiv ist
Weitere Informationen:
weight:
0.041 kg
height:
0.020 m
width:
0.093 m
depth:
0.146 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,36*
€ 1,80*
61 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 1,37*
€ 1,81*
€ 4,50*
ab € 3,88*
€ 4,99*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.