Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-135949 Herst.-Nr.: MC.JBG11.003 EAN/GTIN: 4712196174279 |
| |
|
| | |
| - Geeignet für alle Acer Kurzdistanz-Projektoren - Variabel einstellbar - Stabile Befestigung von Kurzdistanz-Projektoren bis zu einem Gewicht von 12kg Weitere Informationen: | | weight: | 5.173 kg | height: | 0.151 m | width: | 0.283 m | depth: | 0.887 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandhalterung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 102,53* | € 132,78* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 107,70* | € 138,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,85* | € 144,41* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 135,78* | € 173,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|