Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Switch 8x GE GEP-0821 123.2W 8xPoE+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Switch 8x GE GEP-0821 123.2W 8xPoE+
LevelOne Switch 8x GE GEP-0821 123.2W 8xPoE+
Artikel-Nr.:
     832-140490
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GEP-0821
EAN/GTIN:
     4015867163849
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch
- Kompatibel mit IEEE802.3, 802.3ab, 802.3af, 802.3u und 802.3x - 8 x PoE Ports mit jeweils 15.4W zur Versorgung von PoE-PD-Geräten - Bietet sichere und zuverlässige Stromversorgung für WLAN Access Points oder Netzwerk-Kameras - Auto-Erkennung und Schutz von nicht-standardgemäßen Ethernetgeräten - Unterstützt 10/100/1000Mbps Base-T Anwendungen - Auto-MDI/MDI-X Erkennung an jedem RJ-45 Port - Internes Netzteil - Kompaktes Design passt in alle WLAN-Anwendungen - PoE-Gesamtleistung: 123.2W Produktübersicht Der LevelOne GEP-0821 ist ein High-Performance 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet PoE Switch. Jeder PoE-Port liefert bis zu 15.4W. Das PoE-Gesamtbudget beträgt 123.2W. Der Switch erkennt automatisch IEEE802.3af-konforme PD-Geräte und versorgt diese mit Strom und Daten über ein einziges Kabel. Der Switch ist die ideale Lösung für Office- und Industrieanwender, die eine Kombination aus PoE- und Nicht-PoE-Geräten verwenden. Fortschrittliche Switch-Technologie mit PoE-Funktion Der GEP-0821 bietet fortschrittliche Switch-Technologie kombiniert mit der PoE-Versorgung von Netzwerkgeräten über Ethernetkabel. Dadurch können Netzwerke kosteneffizient erweitert werden. Der GEP-0821 kombiniert Daten- und Stromversorgung (PoE) in einem Gerät und ermöglicht somit den Betrieb von IP-Kameras oder Access Points, ohne weitere Kabelverbindungen und Steckdosen. Der Installationsaufwand und die Kosten werden minimiert. Stabile und zuverlässige Netzwerk-Umgebungen Der GEP-0821 ermöglicht den Aufbau einer stabilen und zuverlässigen High-Speed LAN-Umgebung. Mit seiner Store-and-Forward Switching-Architektur bietet er zuverlässige Filterung von CRC-Fehlerpaketen und Non-blocking Paketweiterleitung. Einfach zu bedienen Der GEP-0821 bietet flexible Rackmontage oder Desktop-Anwendung. Er ist ideal für kleine Unternehmen und Arbeitsgruppen geeignet, die PoE für Wireless Access Points, IP-basierte Überwachungskameras oder IP-Telefone an verschiedenen Orten einfach, effizient und kostengünstig zur Verfügung stellen wollen. Für eine sofortige Fehlererkennung im Netzwerk bietet der GEP-0821 umfangreiche LED-Anzeigen.
Weitere Informationen:
weight:
2.000 kg
height:
0.090 m
width:
0.230 m
depth:
0.380 m
Weitere Suchbegriffe: Switche
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 198,88*
€ 227,00*
€ 4,99*
ab € 203,85*
€ 231,95*
€ 3,50*
ab € 209,50*
€ 238,31*
13 Tage
10
€ 6,29*
ab € 227,66*
€ 256,59*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 229,46*
€ 263,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,00*
€ 270,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,39*
€ 267,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,05*
€ 259,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,39*
€ 255,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,88*
€ 236,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.