Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-143688 Herst.-Nr.: DN-95407 EAN/GTIN: 4016032339335 |
| |
|
| | |
| Sichere und professionelle Stromversorgung im 19" Bereich
- Perfekte Stromverteilung für Ihr Netzwerk- und IT-Rack - Integrierter Überspannungsschutz schützt angeschlossene Verbraucher vor Überspannung. - Buchsen sind um 35° gedreht, dies bietet ein optimales Platzmanagement und einen einfachen Zugriff - Kompakte Bauweise, 19" 1HE Gehäuse
Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren Netzwerk- oder Serverschrank. Hinsichtlich der Stromverteilung erfüllt die PDU Anforderungen vieler Anwendungen in der IT, Netzwerktechnik, Labore sowie auch den Heimbereich. Die Steckdosenleiste kann im 19" Bereich im Schrank platzsparend 1HE montiert werden. Ein Überspannungsschutz schützt die Verbraucher vor Überspannung. Der integrierte Schalter ist mit einer Abdeckung versehen, dies schützt vor unbeabsichtigten Abschalten der Dosenleiste. Weitere Informationen: | | weight: | 0.925 kg | height: | 0.050 m | width: | 0.900 m | depth: | 0.490 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 18,84* | € 24,00* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 18,76* | € 24,06* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 19,12* | € 24,33* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 19,22* | € 24,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 20,32* | € 25,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|