Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-143722 Herst.-Nr.: DN-95411 EAN/GTIN: 4016032280712 |
| |
|
| | |
| Sichere und professionelle Stromversorgung im 10" Bereich
- Kompakte Stromversorgung in Ihrem 10"-Gehäuse - Sicherheit durch doppelt geerdeten Schutzkontaktstecker - Buchsen sind um 35° gedreht, dies bietet ein optimales Platzmanagement und einen einfachen Zugriff
Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren 10“-Netzwerk- oder Serverschrank. Für die Schrankmontage optimiert bieten Ihnen die DIGITUS® Steckdosenleisten mit 220-240V bei 50-60 Hz die beste Performance bei geeigneter Auslastung. Das mitgelieferte 10“-Befestigungsmaterial sorgt für eine optimale Befestigung an den Profilschienen Ihrer Schränke. Jede Steckdosenleiste kann horizontal sowie vertikal montiert werden und es besteht die Möglichkeit, je nach Schranktyp die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach oben oder unten zu befestigen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.610 kg | height: | 0.055 m | width: | 0.125 m | depth: | 0.290 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdose schwarz 2m, 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste digitus, 10" Zubehör |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 11,33* | € 14,79* | | | | | 18 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 11,41* | € 14,80* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 11,68* | € 15,13* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 11,89* | € 15,47* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,71* | € 16,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|