Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts BOS 0"-22" 1TFT med. beige Max.5KG (Speditionsversand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts BOS 0"-22" 1TFT med. beige Max.5KG (Speditionsversand)
Neomounts BOS 0"-22" 1TFT med. beige Max.5KG (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     832-148346
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     MED-M100
EAN/GTIN:
     8717371444587
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Neomounts, Modell MED-M100, ist ein mobiler Arbeitsplatz für Laptop, Tastatur und Maus. Dieser Laptopwagen ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierungen oder wenn Wand-, Deckenmontage oder Schreibtischplatzierung keine Option sind. Dieser Wagen ermöglicht Ihnen die Nutzung eines Rechners mobil in verschiedenen Räumen Ihrer Einrichtung. Sie können Ihren Arbeitsplatz durch Höhenverstellung optimieren.

Der Laptop-Wagen von Neomounts erhöht den Einsatz von Computern in zahlreichen Umgebungen wie Krankenhäusern, Büros, Schulen, Werkstätten usw. Durch die Verwendung eines ergonomischen Wagens können Nacken- und Rückenbeschwerden vermieden werden. Der Wagen ist einfach höhenverstellbar von 89,2 bis 121,2 Zentimeter. Eine einzigartige Kabelführung verdeckt und führt die benötigten Kabel wodurch Sie einen leicht zu reinigenden, ordentlichen Arbeitsplatz haben.

Der Laptopwagen MED-M100 von Neomounts sichert Ihren Laptop in einem abschließbaren Schrank und versteckt sogar Ihre Kabel. Die Hochleistungsrollen ermöglichen es, den Ständer dorthin zu bringen, wo Sie ihn benötigen. Rollen Sie diesen Wagen einfach durch Türen und über Schwellen.

Der Neomounts MED-M100 eignet sich für Laptops bis zu 22 Zoll. Sie können verschiedene Tastaturen auf der einstellbaren Keyboard und Maushalterung nutzen. Die Gewichtskapazität dieses Wagens beträgt 5 kg. Schnelle Montage und Installation.

Das gesamte Installationsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
weight:
38.467 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 570,50*
€ 581,85*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 594,44*
€ 605,93*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 610,77*
€ 622,08*
Frei Haus
ab € 621,24*
€ 632,63*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,99*
€ 632,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,08*
€ 740,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,17*
€ 738,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,56*
€ 734,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,17*
€ 732,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,77*
€ 726,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
MED-M050
ab € 514,74*
Ähnlich
Neomounts
MED-M200
ab € 863,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.