Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 1TB SAS 7.2K LFF SC HDD 653947-001 bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 1TB SAS 7.2K LFF SC HDD 653947-001 bulk
HPE 1TB SAS 7.2K LFF SC HDD 653947-001 bulk
Artikel-Nr.:
     832-148488
Hersteller:
     HPE Spare
Herst.-Nr.:
     652753-B21B
EAN/GTIN:
     0886111588251
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP 1 TB, 6G SAS 7.200 U/min LFF (3,5 Zoll) SC Midline-Festplatte, 1 Jahr Garantie
Weitere Informationen:
weight:
1.000 kg
height:
0.150 m
width:
0.220 m
depth:
0.280 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.