Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange SD Card 16GB SDHC CL.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MediaRange SD Card 16GB SDHC CL.10
MediaRange SD Card 16GB SDHC CL.10
Artikel-Nr.:
     832-153720
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR963
EAN/GTIN:
     4260283116836
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
MediaRange Flash-Speichermedien stehen für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere SDHC Speicherkarten eignen sich speziell zum Einsatz in mobilen Geräten wie Digitalkameras, Navigationssystemen, Musik-Playern und Camcordern. Durch blitzschnelle Übertragungsraten entstehen keine Verzögerungen beim Fotografieren oder Kopieren und Herunterladen Ihrer digitalen Daten. SDHC Speicherkarten sind zu sämtlichen SDHC-fähigen Geräten kompatibel und sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
weight:
0.009 kg
height:
0.008 m
width:
0.083 m
depth:
0.129 m
Weitere Suchbegriffe: sdhc class 10, sdhc, SD Karten
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,64*
€ 4,12*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,70*
€ 4,22*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,71*
€ 4,23*
1 Tag
8
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,73*
€ 4,26*
1 Tag
8
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,86*
€ 7,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
MR961
ab € 2,27*
Zubehör
Mediarange
MR962
ab € 2,47*
Zubehör
Mediarange
MR964
ab € 3,11*
Zubehör
Mediarange
MR965
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.