Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange SD Card 64GB SDXC CL.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MediaRange SD Card 64GB SDXC CL.10
MediaRange SD Card 64GB SDXC CL.10
Artikel-Nr.:
     832-153722
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR965
EAN/GTIN:
     4260283116874
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
MediaRange Flash-Speichermedien stehen für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere SDXC Speicherkarten eignen sich speziell zum Einsatz in mobilen Geräten wie Digitalkameras, Navigationssystemen, Musik-Playern und Camcordern. Durch blitzschnelle Übertragungsraten entstehen keine Verzögerungen beim Fotografieren oder Kopieren und Herunterladen Ihrer digitalen Daten. SDXC Speicherkarten sind zu sämtlichen SDXC-fähigen Geräten kompatibel und sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
weight:
0.050 kg
height:
0.015 m
width:
0.080 m
depth:
0.130 m
Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, sdhc class 10, sdxc, SD Karten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,47*
€ 5,23*
€ 4,50*
ab € 3,40*
€ 5,23*
€ 5,95*
ab € 3,49*
€ 5,37*
1 Tag
28
€ 5,49*
ab € 3,75*
€ 5,76*
1 Tag
28
€ 4,99*
ab € 6,74*
€ 9,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
MR961
ab € 2,27*
Zubehör
Mediarange
MR962
ab € 2,47*
Zubehör
Mediarange
MR963
ab € 2,67*
Zubehör
Mediarange
MR964
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.