Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-154329 Herst.-Nr.: CF383A EAN/GTIN: 0887111367785 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | weight: | 0.890 kg | height: | 0.129 m | width: | 0.121 m | depth: | 0.388 m |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet Pro MFP M 476 dn; Color LaserJet Pro MFP M 476 dw; Color LaserJet Pro MFP M 476 nw |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 112,91* | € 135,45* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 113,89* | € 136,44* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 114,06* | € 136,55* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 113,80* | € 136,82* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 116,27* | € 139,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|