Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-157193 Herst.-Nr.: 88887122 EAN/GTIN: 4260133126435 |
| |
|
| | |
| Das IPC 4U-4424 ist das perfekte Rack für ein kleines und kostengünstiges Serversystem. Durch die hervorragende Materialqualität verbunden mit der exzellenten Verarbeitung hat Inter-Tech die Grundlagen für ein äußerst variables Gehäuse geschaffen.
So bietet das IPC 4U-4424 die Möglichkeit vierundzwanzig 2.5" oder 3.5" Hot-Swap Festplatten und zwei 2.5" oder eine 3.5" interne Festplatte einzubauen. Das IPC 4U-4424 verfügt über fünf serienmäßig eingebaute Lüfter, wovon sich drei 120mm intern direkt hinter den Laufwerkshalterungen befinden. Zwei weitere 80mm Lüfter an der Rückseite sorgen zudem zuverlässig für eine optimale Kühlung.
Zusätzliche Extras wie die wiederverwendbaren und perforierten Slotbleche, USB 3.0 Anschlüsse und der mit Snap-In Verschlüssen versehene Gehäusedeckel komplettieren dieses hervorragende Gesamtpaket. Weitere Informationen: | | weight: | 18.295 kg | height: | 0.253 m | width: | 0.563 m | depth: | 0.833 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 444,92* | € 454,20* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 446,86* | € 455,73* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 462,67* | € 471,95* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 467,41* | € 476,85* | | | | | 21 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 484,30* | € 494,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|