Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link USB-Hub 7x USB 3.0 UH700 mit NT 12v/2,5A retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link USB-Hub 7x USB 3.0 UH700 mit NT 12v/2,5A retail
TP-Link USB-Hub 7x USB 3.0 UH700 mit NT 12v/2,5A retail
Artikel-Nr.:
     832-158761
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     UH700
EAN/GTIN:
     6935364010065
Suchbegriffe:
USB Hub
tp link 7 port usb hub
usb hub
tp link usb hub
Für schnelles Laden konzipiert
Der UH700 kann einen Ausgang von bis zu 5 V / 1,5 A liefern, der 50% schneller aufgeladen wird und bis zu 30% Ladezeit spart. Das vollständige Aufladen eines Galaxy S6 Edge dauert mit dem UH700 USB Hub nur 100 Minuten, während es mit einem USB Hub, der 5V / 1A-Ausgang unterstützt, 150 Minuten dauert.

10x Datenübertragungsgeschwindigkeit
Ausgestattet mit USB 3.0-Anschlüssen kann der UH700 einen 1080p-Film in weniger als 2 Minuten und 18 Sekunden übertragen, während er mit einem USB-Hub mit USB 2.0-Anschlüssen 7 Minuten und 36 Sekunden dauert.

Erhöhen Sie die Anzahl der verfügbaren Ports
Der UH700 ist perfekt für alle, die einen Computer mit nur einem oder zwei USB-Anschlüssen haben und einen einfacheren Zugriff auf zusätzliche Anschlüsse wünschen, ohne zwischen Geräten wechseln zu müssen.

Schützen Sie sowohl Ihre Geräte als auch wertvolle Daten
Der UH700 verfügt über ein ausgeklügeltes Schaltungsdesign mit mehreren Schutzfunktionen für Ihre Geräte gegen Überhitzung, Überstrom, Überspannung und Kurzschluss. Ein eingebauter Überspannungsschutz schützt sowohl Ihre Geräte als auch Ihre Daten bei der Datenübertragung. UH700 unterstützt Hot-Swap-USB-Anschlüsse, die sicher verbunden und getrennt werden können, während der Computer eingeschaltet ist und ausgeführt wird.

Durchdachtes Design
Eine dunkelweiße LED-Anzeige am Netzschalter hilft bei der Anzeige des Verbindungsstatus. Ebenso zeigen 7 dunkelweiße LED-Anzeigen hinter jedem USB-Anschluss an, ob die Geräte ordnungsgemäß angeschlossen sind.
Weitere Informationen:
weight:
0.561 kg
height:
0.083 m
width:
0.154 m
depth:
0.203 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 21,48*
€ 27,75*
2 Tage
222
€ 7,50*
ab € 23,29*
€ 29,91*
2 Tage
101
€ 2,90*
ab € 23,95*
€ 30,65*
€ 8,50*
ab € 23,95*
€ 30,67*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 23,86*
€ 30,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
UH720
ab € 24,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.