Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK RJ45 Adapter RJ45 -> 2x RJ45 St/Bu 0.15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK RJ45 Adapter RJ45 -> 2x RJ45 St/Bu 0.15m
DELOCK RJ45 Adapter RJ45 -> 2x RJ45 St/Bu 0.15m
Artikel-Nr.:
     832-162712
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65224
EAN/GTIN:
     4043619652242
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Dieser Y-Adapter von Delock dient dazu eine fest verlegte Netzwerkleitung zu verdoppeln. So kann ein einzelnes Kabel für zwei gleichzeitige ISDN Verbindungen genutzt werden.
Sie benötigen dazu zwei Adapter, die auf jeder Seite des Kabels an die Netzwerkdose oder das Patchfeld angeschlossen werden. Anschließend stehen statt einer Buchse jeweils zwei Buchsen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
weight:
0.052 kg
height:
0.038 m
width:
0.213 m
depth:
0.142 m
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 4,84*
€ 6,96*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 4,85*
€ 6,97*
1
€ 6,70*
ab € 5,00*
€ 7,17*
1
€ 4,99*
ab € 5,02*
€ 7,20*
6 Tage
47
1
€ 9,90*
ab € 5,68*
€ 8,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86344
ab € 2,68*
Zubehör
Delock
86345
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.