Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Patchkabel CAT5e UTP Flat AWG 30 RJ45 sw 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Patchkabel CAT5e UTP Flat AWG 30 RJ45 sw 5m
LogiLink Patchkabel CAT5e UTP Flat AWG 30 RJ45 sw 5m
Artikel-Nr.:
     832-165030
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP0137B
EAN/GTIN:
     4052792027631
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel Kat.5e U/UTP / Telefon 5,00m, schwarz LogiLink® - Gewicht: 70g; - RJ45 Flaches Patchkabel 5e, U/UTP AWG 30; - Ungeschirmtes Twisted Pair Kabel; - Verkupferter Aluminiumdraht; - Flachkabel, sehr schlank und flexibel; - Telefon / ISDN / 10/100BaseT.
Weitere Informationen:
weight:
0.071 kg
height:
0.190 m
width:
0.010 m
depth:
0.160 m
Weitere Suchbegriffe: logilink cat 5e patchkabel, patch kabel, patch-kabel cat5e, Cat5 Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
33
€ 9,90*
ab € 1,14*
€ 1,83*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,18*
€ 1,89*
€ 5,50*
ab € 1,27*
€ 2,90*
€ 6,90*
ab € 1,73*
€ 4,25*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 6,50*
€ 9,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP0132B
ab € 0,45*
Sonstiges
LogiLink
CP0133B
ab € 0,48*
Sonstiges
LogiLink
CP0139B
ab € 1,78*
Sonstiges
LogiLink
CP0140B
ab € 2,47*
Sonstiges
LogiLink
CP0141B
ab € 3,16*
Sonstiges
LogiLink
CP0135B
ab € 0,72*
Sonstiges
LogiLink
CP0136B
ab € 0,84*
Sonstiges
LogiLink
CP0138B
ab € 1,44*
Sonstiges
LogiLink
CP0132
ab € 0,45*
Sonstiges
LogiLink
CP0133
ab € 0,48*
Sonstiges
LogiLink
CP0139
ab € 1,79*
Sonstiges
LogiLink
CP0140
ab € 2,48*
Sonstiges
LogiLink
CP0134
ab € 0,56*
Sonstiges
LogiLink
CP0141
ab € 3,14*
Sonstiges
LogiLink
CP0135
ab € 0,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.