Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 19" Cat.6A Patchpanel, 24-port, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink 19" Cat.6A Patchpanel, 24-port, grau
LogiLink 19" Cat.6A Patchpanel, 24-port, grau
Artikel-Nr.:
     832-165144
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0060
EAN/GTIN:
     4052792027167
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port 1u
patchpanel 24 port
patchpanel
- Gewicht: 1,8kg - RJ45 Verteilerfeld Kategorie 6A Klasse EA 10G 500 MHz - ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568B.2-10 - 24 geschirmte RJ45 Buchsen - Voll geschirmtes Metallgehäuse 1HE - Farbe: RAL7035 grau
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 36,91*
€ 48,33*
€ 5,50*
ab € 35,93*
€ 48,33*
5 Tage
99
€ 9,90*
ab € 36,87*
€ 48,35*
€ 4,00*
ab € 42,80*
€ 60,38*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 47,35*
€ 62,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NP0075
ab € 31,78*
Sonstiges
LogiLink
NP0076
ab € 32,16*
Sonstiges
LogiLink
NP0061
ab € 34,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.