Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Wandgehäuse 12HE 540X560mm grau, einteilig (Speditionsversand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Wandgehäuse 12HE 540X560mm grau, einteilig (Speditionsversand)
LogiLink Wandgehäuse 12HE 540X560mm grau, einteilig (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     832-165146
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     W12E66G
EAN/GTIN:
     8698800000614
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
- Gewicht: 32kg - Hochwertiges vormontiertes Stahlgehäuse (zerlegbar) - Robuster pulverbeschichteter Rahmen aus 1,2mm Stahl - Glastür mit Zylinderschloss - Herausnehmbare Seitenteile - Ausschnitte für Kabeleinführung und Belüftung - Tiefenverstellbare Profilschienen
Weitere Informationen:
weight:
35.000 kg
height:
0.650 m
width:
0.650 m
depth:
0.650 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,02*
€ 243,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,60*
€ 228,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,55*
€ 223,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,96*
€ 218,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.