Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 2.0 HUB 10-port, Aluminium, inkl. Power Supply


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink USB 2.0 HUB 10-port, Aluminium, inkl. Power Supply
LogiLink USB 2.0 HUB 10-port, Aluminium, inkl. Power Supply
Artikel-Nr.:
     832-167433
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0226
EAN/GTIN:
     4052792033670
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Hub
usb einbaubuchse 2.0
Der schnelle Hub unterstützt den modernen USB 2.0-Standard mit bis zu 480 MBit/s und erweitert Ihnen den Anschluss auf bis zu 10 Ports. Sie können aber natürlich auch alle Geräte älterer USB Generationen anschließen. Dieser praktische und edel aussehende Hub zieht alle Blicke auf sich und ist dabei sehr leistungsstark.
Weitere Informationen:
weight:
0.412 kg
height:
0.076 m
width:
0.144 m
depth:
0.231 m
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, usb hubs logilink, HUBs
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 13,97*
€ 19,23*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 14,96*
€ 20,42*
6 Tage
201
€ 9,90*
ab € 15,42*
€ 21,00*
€ 5,50*
ab € 16,79*
€ 23,36*
€ 4,50*
ab € 18,17*
€ 24,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.