Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRACTAL DESIGN Lüfter Venturi HF-14 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FRACTAL DESIGN Lüfter Venturi HF-14 140mm
FRACTAL DESIGN Lüfter Venturi HF-14 140mm
Artikel-Nr.:
     832-168240
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-FAN-VENT-HF14-BK
EAN/GTIN:
     7350041083351
Suchbegriffe:
HF-Gehäuse
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
weight:
0.200 kg
height:
0.025 m
width:
0.140 m
depth:
0.140 m
Weitere Suchbegriffe: Lüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 7,00*
€ 8,34*
Frei Haus
ab € 4.671,84*
€ 4.780,91*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fractal Design
FD-FAN-VENT-HP12-PWM-BK
ab € 22,36*
Zubehör
Fractal Design
FD-FAN-VENT-HP14-PWM-BK
ab € 14,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.