Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MANHATTAN USB-HUB 4-Port USB 3.0 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MANHATTAN USB-HUB 4-Port USB 3.0 schwarz
MANHATTAN USB-HUB 4-Port USB 3.0 schwarz
Artikel-Nr.:
     832-168472
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     162296
EAN/GTIN:
     0766623162296
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
manhattan usb hubs
Starke USB 3.0-Leistung in einem Multiport-Hub

Der Manhattan USB 3.0 Hub erweitert Ihren PC oder Laptop um vier USB 3.0-Ports für Peripherie und mobile Geräte mit übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Dabei sind alle Ports vollständig abwärtskompatibel zu vorherigen USB-Standards. Mit Plug&Play, Hot-Swap-Fähigkeit, Mac- und Windows-Kompatibilität sowie einem kompakten, robusten Kunststoffgehäuse ist dieser Hub perfekt geeignet für die Nutzung zu Hause oder im Büro.
Weitere Informationen:
weight:
0.058 kg
height:
0.063 m
width:
0.144 m
depth:
0.203 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,19*
€ 16,12*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 11,55*
€ 16,14*
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 15,93*
€ 21,81*
6 Tage
18
€ 1,00*
ab € 18,32*
€ 24,92*
12 Tage
18
€ 6,29*
ab € 19,41*
€ 26,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
162302
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.