Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Mauspad-Handgelenkauflage Memory Foam 20,16x23,50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes Mauspad-Handgelenkauflage Memory Foam 20,16x23,50cm
Fellowes Mauspad-Handgelenkauflage Memory Foam 20,16x23,50cm
Artikel-Nr.:
     832-172379
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9175801
EAN/GTIN:
     0043859497805
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
- Reagiert auf Körperwärme und - gewicht.
- Weiches Schaumkissen passt sich sanft dem Handgelenk an und sorgt für einzigartigen Komfort.
- Verhindert Druckstellen durch gleichmäßige Verteilung.
- Gewährleistet eine korrekte Handhabung beim Arbeiten mit Maus und Tastatur.
- Speichert die Körperwärme für bessere Blutzirkulation.
- Ideal geeignet für optische Mäuse.
- Rutschfeste Unterseite.
Weitere Informationen:
weight:
0.290 kg
height:
0.032 m
width:
0.234 m
depth:
0.279 m
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 7,64*
€ 10,67*
1
€ 6,70*
ab € 7,65*
€ 10,69*
8 Tage
14
1
€ 5,87*
ab € 8,08*
€ 11,28*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 8,12*
€ 11,31*
2 Tage
202
1
€ 2,90*
ab € 8,13*
€ 11,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
29701
ab € 14,45*
Zubehör
Fellowes
9178201
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.