Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-172434 Herst.-Nr.: K62609WW EAN/GTIN: 0085896626091 |
| |
|
| | |
| Laptops gehören mittlerweile zur Grundausstattung mobiler Geschäftsleute und schlanke, leichte Geräte wie Chromebook™ und MacBook Air® werden immer noch beliebter. Jetzt gibt es für Sie das perfekte, leichte Zubehör für den Transport Ihres Laptops oder Tablet. Die 11-Softtasche universal von Kensington bietet mit ihrer weichen Polsterung Schutz für eine große Vielzahl von Geräten bis zu einer Größe von 11,6 Zoll (29,5cm). Das weiche Innenfutter aus Fleece schützt die Geräteoberfläche zudem vor Kratzern. Durch den verstärkten Tragegriff lässt sich die Softtasche bequem halten, und im praktischen Außenfach können Sie Ihr Gerätezubehör verstauen.
Die hochdichte Neoprentasche schützt und polstert Ihr Ultrabook, Ihr Tablet oder Ihren E-Reader Schützen Sie Ihr Tablet, Ihr Ultrabook bzw. Ihren E-Reader plus Zubehör in dieser Tasche für Geräte bis zu 11,6''/29,4cm Verstärkter Tragegriff für bequemes Tragen des verstauten Geräts und Schutz vor Schäden durch Herunterfallen Extrem weiches Fleecefutter schützt das Gerät vor Kratzern Weitere Informationen: | | weight: | 0.220 kg | height: | 0.050 m | width: | 0.358 m | depth: | 0.246 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, 11 zoll laptoptaschen, tablet cover, Notebooktaschen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,22* | € 9,76* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 11,02* | € 11,65* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 11,13* | € 11,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 11,44* | € 12,09* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 12,07* | € 12,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|