Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-175843 Herst.-Nr.: 0A36190 EAN/GTIN: 0886843845639 |
| |
|
|  |  |
 | Die Lenovo USB Soundbar bietet die Möglichkeit, Ihren kompatiblen Lenovo Monitor (1) zusätzlich mit Stereoklang zu versorgen, ohne wertvollen Platz auf dem Schreibtisch zur Verfügung stellen zu müssen. Die moderne Lenovo USB Soundbar ist eine exzellente Wahl, um Web-Broadcasts, Multimedia-Präsentationen und andere Anwendungen, für die Ton erforderlich ist, in Stereo zu hören - Kompatibel mit den meisten Lenovo ThinkVision LT-Monitoren - Rückwärts kompatibel mit einigen Lenovo ThinkVision-Monitoren - Unterstützung für zwei Lautsprecher mit einer Gesamtwattleistung von 1,25 + 1,25 - Lautstärke direkt über die Soundbar geregelt - Tasten zur Lautstärkeregelung und Stummschaltung - Audio ist mit der System-Audiosteuerung verknüpft - Integrierter Schlitz für die Kabelverriegelung - Modernes und elegantes ThinkVantage Design Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.423 kg | height: | 0.071 m | width: | 0.452 m | depth: | 0.405 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 24,74* | € 32,55* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 26,32* | € 35,73* |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 28,88* | € 37,62* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 29,40* | € 38,21* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 30,41* | € 39,64* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|