Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-178461 Herst.-Nr.: 86421 EAN/GTIN: 4043619864218 |
| |
|
|  |  |
 | Bei Patchkabeln tritt häufig das Problem auf, dass die Rastnasen zur Verriegelung in der RJ45 Buchse abbrechen. Mit diesem Clip von Delock können Sie einfach und schnell die beschädigten Netzwerkstecker reparieren. Der Reparatur Clip wird auf dem Stecker angebracht und dadurch die fehlende Rastnase ersetzt. Durch die Ausführung in verschiedenen Farben können die Kabel gekennzeichnet werden. Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.046 kg | height: | 0.038 m | width: | 0.081 m | depth: | 0.111 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 8,19* | € 11,67* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 8,21* | € 11,69* |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 9,69* | € 12,82* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 9,63* | € 13,69* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,18* | € 18,29* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|