Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone Halterung SST-MVA01 NUC-Vesa schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone Halterung SST-MVA01 NUC-Vesa schwarz
Silverstone Halterung SST-MVA01 NUC-Vesa schwarz
Artikel-Nr.:
     832-180514
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     G560MVA01B00020
EAN/GTIN:
     4710007221969
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Halterung TV
LCD-Wandhalter
Das MVA01
ist ein praktisches Slotblech zur Erweiterung des verfügbaren VESA-Halterung hinter dem Monitor. Wenn Sie einen Monitorarm installieren, kann die VESA-Halterung am Monitor normalerweise nichts weiter aufnehmen. Mit dem MVA01 können Sie nun ein VESA-unterstütztes Gerät, wie einen NUC-PC, direkt neben der Halterung des Monitorarms installieren.
Weitere Informationen:
weight:
0.544 kg
height:
0.043 m
width:
0.396 m
depth:
0.313 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.