Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-181237 Herst.-Nr.: S0928990 EAN/GTIN: 3501170928998 |
| |
|
| | |
| Sparen Sie Zeit und Geld – wiegen Sie Umschläge und Pakete auf Ihrem Schreibtisch Die kompakte, genaue digitale Briefwaage DYMO M2 erspart Ihnen den Gang zur Postfiliale oder zur Poststelle und verhindert, dass Sie mehr als nötig für das Porto ausgeben. Wiegen Sie Umschläge und kleine Pakete bis 2 kg auf der 15 cm x 15 cm großen Plattform. Der LCD-Bildschirm zeigt das genaue Gewicht im einfach abzulesenden Digitalformat - in kg/g (0 kg 000 g) oder lbs/oz (0 lb 00.0 oz). Die praktische „Halte“-Funktion zeigt das Gewicht 10 Sekunden nach dem Wegnehmen des Umschlags oder Pakets weiter an – perfekt für das Wiegen größerer Gegenstände, die die Sicht auf das Display blockieren. Mit der Leergewichtsfunktion können Sie Gegenstände in einem Behälter ohne das Behältergewicht wiegen. Die automatische Abschaltfunktion spart Batterien, wenn die Waage nicht verwendet wird. Und mit nur 18,5 cm x 16,1 cm 4,4 cm (L x B x H) passt die digitale Briefwaage DYMO M2 auch auf den vollsten Schreibtisch und kann in den meisten Schreibtischschubladen ordentlich verstaut werden. Benötigt 3 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Weitere Informationen: | | weight: | 0.605 kg | height: | 0.066 m | width: | 0.236 m | depth: | 0.220 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,77* | € 43,31* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 34,01* | € 43,81* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 34,04* | € 43,81* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 34,40* | € 44,20* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 34,75* | € 44,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|