Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Kabel 1x SATA3 -> 1x SATA3 90° 0,50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech Kabel 1x SATA3 -> 1x SATA3 90° 0,50m
Inter-Tech Kabel 1x SATA3 -> 1x SATA3 90° 0,50m
Artikel-Nr.:
     832-182096
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885312
EAN/GTIN:
     4260133128224
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
50cm langes SATA-III-Datenkabel mit einem geraden und einem 90° abgewinkelten Stecker.
Weitere Informationen:
weight:
0.024 kg
height:
0.025 m
width:
0.162 m
depth:
0.210 m
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 0,72*
€ 1,14*
€ 4,50*
ab € 0,73*
€ 1,16*
€ 3,50*
ab € 10,93*
€ 15,12*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.