Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-183242 Herst.-Nr.: 62631 EAN/GTIN: 4043619626311 |
| |
|
| | |
| Mit diesem mini Displayport Adapter von Delock können Sie Ihr System um eine VGA, HDMI und DVI Schnittstelle erweitern und verschiedene Geräte, wie z. B. Fernseher, Projektor, PC Monitor etc. anschließen. Es kann nur ein Monitor am Adapter betrieben werden, nicht mehrere gleichzeitig.
- Anschlüsse: 1 x mini Displayport 20 Pin Stecker > 1 x VGA 15 Pin Buchse 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse 1 x DVI-D (Single Link) 24+1 Buchse - Chipsatz: PS8312, PTN3392 - Mini Displayport 1.1a Spezifikation - High Speed HDMI Spezifikation - DVI-D (Single Link) 24+1 Anschluss mit Muttern (VGA nicht beschaltet) - Passiver Konverter (level shifter), nur für Grafikkarten mit DP++ Ausgang geeignet - Unterstützt eine Auflösung bis zu 1920 x 1200 / 1080p @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware) - Leistungsaufnahme: ca. 100 mW - 1 x Ferritkern - Kabellänge ca. 16 cm ohne Anschlüsse - Farbe: schwarz - OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich Weitere Informationen: | | weight: | 0.116 kg | height: | 0.027 m | width: | 0.352 m | depth: | 0.191 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Lightning Adapter, Lightning Kabel, Lightningkabel, USB DVI Adapter, USB DisplayPort Adapter, USB HDMI Adapter, USB VGA Adapter, USB-C DVI Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, USB-C HDMI Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi displayport, usb displayport adapter, usb vga adapter delock, Displayport-Adapter |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 14,51* | € 19,55* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 14,60* | € 19,66* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 14,92* | € 20,09* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,02* | € 20,13* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 15,17* | € 20,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|