| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-183553 Herst.-Nr.: SS1623K EAN/GTIN: 5032548103214 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Phoenix Feuer Fox SS1623K Feuer& S1 Dokumententresor mit Schlüsselschloss - DIE DOKUMENTENSCHRÄNKE DER SERIE PHOENIX FIRE FOX bieten zertifizierten Feuerschutz für Papierdokumente von bis zu 120 Min, sowie 60 Min Feuerschutz für Datenträger. Gleichzeitig bietet diese Serie zertifizierten Einbruchschutz gem. EN14450 S1
- EINBRUCHSCHUTZ: getestet gemäß europäischem Sicherheitsstandard EN14450 S1. Bietet privaten Versicherungsschutz für bis zu 5.000 EUR.*
- FEUERSCHUTZ (PAPIER): getestet und zertifiziert gemäß NT Fire 017-120P. Bietet Ihren Papierdokumenten Feuerschutz für bis zu 120 Minuten.
- FEUERSCHUTZ (DIGITALE SPEICHERMEDIEN): getestet gemäß DIP 120-60 DMAA (Grad B). Bietet Ihren digitalen Speichermedien (DVDs, USBs etc.) Feuerschutz für bis zu 1 Stunde.
- VERSCHLUSS: standardmäßig ausgestattet mit einem hochsicheren Doppelbartschlüsselschloss der VdS-Schlossklasse 1
- KONSTRUKTION: Doppelwandkonstruktion, gefüllt mit hochwertigen Verbundmaterialien um hohen Widerstand im Feuer- und Einbruchschutz zu gewährleisten.
- VERANKERUNG: für die Bodenverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 363.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 775.000 m | depth: | 648.000 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Daten-Sicherungsschrank, Datenschutzschrank, Datenschutztresor, Datensicherungsschrank, Datensicherungstresor, Einbruchschutz-Tresor, Einbruchschutztresor, Geschäftstresor, brandschutzschrank, Ordnen,Archivieren,Verstauen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |